Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-EA12010A10000 - 1211479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du champ de protection - 300 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084250804
Réf. Sonepar
00067211479
Réf. Fournisseur
1211479
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
hauteur du champ de protection:
300 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
-30...50 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


