Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-EV04530C10000 - 1223200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084472848
Réf. Sonepar
00067016533
Réf. Fournisseur
1223200
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EV04530C10000, Version du produit: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 6 m, Hauteur du champ de protection: 450 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


