Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-EV06030B10000 - 1223232

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-EV06030B10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084483080

Réf. Sonepar

00067016552

Réf. Fournisseur

1223232

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EV06030B10000, Version du produit: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-EV06030B10000, Version du produit: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 3,8 m, Hauteur du champ de protection: 600 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick