Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SA16510A10000 - 1211484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du champ de protection - 300 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084250811
Réf. Sonepar
00067211486
Réf. Fournisseur
1211484
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
hauteur du champ de protection:
300 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


