Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SV09030C10000 - 1223173

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4C-SV09030C10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084464485

Réf. Sonepar

00067016588

Réf. Fournisseur

1223173

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SV09030C10000, Version du produit: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL e

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4C-SV09030C10000, Version du produit: deTec4 Core Vibes, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Machines soumises à des chocs intenses et à de fortes vibrations, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 6 m, Hauteur du champ de protection: 900 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick