Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4IT-04214ABA01KA0 - 1094834

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4IT-04214ABA01KA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 20 mm

  • hauteur du champ de protection - 20 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • largeur du capteur - 40.5 mm

  • capacité de détection des éprouvettes - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084437113

Réf. Sonepar

00067443711

Réf. Fournisseur

1094834

Marque

Sick

hauteur du capteur:

20 mm

hauteur du champ de protection:

20 mm

finition du raccordement électrique:

câble

largeur du capteur:

40.5 mm

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, TWINOX4, C4IT-04214ABA01KA0, Résolution: 14 mm, Portée: 4,5 m, Hauteur du champ de protection: 420 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement (10 m) avec extrémité libre, 5 fils, Indice de protection:

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, TWINOX4, C4IT-04214ABA01KA0, Résolution: 14 mm, Portée: 4,5 m, Hauteur du champ de protection: 420 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement (10 m) avec extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65, IP67, Matériau du boîtier: Acier inoxydable V4A (1.4404, 316L), Matériau de la vitre frontale: Verre flotté trempé chimiquement, Contenu de la livraison: 1 Twin Stick à câble de raccordement prémonté, 10 m, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick