Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4MT-03014ABB03DB0 - 1206953

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4MT-03014ABB03DB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du capteur - 32 mm

  • hauteur du champ de protection - 32 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084175022

Réf. Sonepar

00067009261

Réf. Fournisseur

1206953

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du capteur:

32 mm

hauteur du champ de protection:

32 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

300 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

15 mm

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

température ambiante:

-20...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

14 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, miniTwin, C4MT-03014ABB03DB0, Pièce du système: 1 Twin-Stick, Utilisation: miniTwin4 comme appareil autonome, Type de fixation: Fixation O-Fix, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Po

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, miniTwin, C4MT-03014ABB03DB0, Pièce du système: 1 Twin-Stick, Utilisation: miniTwin4 comme appareil autonome, Type de fixation: Fixation O-Fix, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 5 m, Hauteur du champ de protection: 300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Twin Stick, connecteur système, Fixation O-Fix, 2 unités, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick