Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4MT-04814ABB03DE0 - 1207102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du capteur - 32 mm
hauteur du champ de protection - 32 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084183034
Réf. Sonepar
00067009285
Réf. Fournisseur
1207102
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
hauteur du capteur:
32 mm
hauteur du champ de protection:
32 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
480 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
15 mm
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
température ambiante:
-20...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
14 ms
portée du champ de protection:
4 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, miniTwin, C4MT-04814ABB03DE0, Pièce du système: 1 Twin-Stick, Utilisation: miniTwin4 comme appareil autonome, miniTwin4 comme dernier esclave pour cascade de 2 et de 3, Type de fixation: Fixation C-Fix ou L-Fix, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 5 m, Hauteur du champ de protection: 480 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Twin Stick, connecteur système, Fixation C-Fix et fixation L-Fix, 2 unités de chaque, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


