Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-EG15031D00 - 1109332

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-EG15031D00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • avec fonction muting - Oui

  • résolution réduite - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067017303

Réf. Fournisseur

1109332

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

avec fonction muting:

Oui

résolution réduite:

Oui

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-EG15031D00, Version du produit: deTec4 HG, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Matériau de la vitre frontale: Verre flotté

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-EG15031D00, Version du produit: deTec4 HG, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Matériau de la vitre frontale: Verre flotté trempé chimiquement, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 1.500 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Embout à LED de visualisation intégrée: oui, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick