Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-EX10531C00 - 1108605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
possibilité de mise en cascade - Oui
avec fonction muting - Oui
résolution réduite - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084479090
Réf. Sonepar
00067017326
Réf. Fournisseur
1108605
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
possibilité de mise en cascade:
Oui
avec fonction muting:
Oui
résolution réduite:
Oui
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-EX10531C00, Version du produit: deTec4 Ex II 3GD, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: Ex II 3G/3D, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 1.050 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: RécepteurBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéAutocollants « Remarques pour la protection Ex »Consigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


