Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-PA12031S002 - 1116164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
possibilité de mise en cascade - Non
avec fonction muting - Non
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084504624
Réf. Sonepar
00067019958
Réf. Fournisseur
1116164
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
possibilité de mise en cascade:
Non
avec fonction muting:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-PA12031S002, Version du produit: deTec4, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Connecteur d'extension: –, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Sender with preassembled system plug SP1-1000 (2076832)Receiver with preassembled system plug SP1-1000 (2076832)4 supports FlexFix2 protective caps M12 for female connectorBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


