Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-PA21031S002 - 1116167

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-PA21031S002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • avec fonction muting - Non

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084521201

Réf. Sonepar

00067019948

Réf. Fournisseur

1116167

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

possibilité de mise en cascade:

Non

avec fonction muting:

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-PA21031S002, Version du produit: deTec4, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m,

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-PA21031S002, Version du produit: deTec4, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 2.100 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Connecteur d'extension: –, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Sender with preassembled system plug SP1-1000 (2076832)Receiver with preassembled system plug SP1-1000 (2076832)4 supports FlexFix2 protective caps M12 for female connectorBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick