Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SA03011A00 - 1220084

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SA03011A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 14 mm

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084434136

Réf. Sonepar

00067220084

Réf. Fournisseur

1220084

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

longueur d'onde du capteur:

850 nm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SA03011A00, Version du produit: deTec4, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 2

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick