Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SA07511A0K - 1131224

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SA07511A0K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 14 mm

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • avec codage des faisceaux - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084518812

Réf. Sonepar

00067451881

Réf. Fournisseur

1131224

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SA07511A0K, Version du produit: deTec4, Pièce du système: Émetteur, Particularité: Device with KCs certificate for South Korea (Republic of Korea)., Domaine d'utilisation: Environnement industrie

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SA07511A0K, Version du produit: deTec4, Pièce du système: Émetteur, Particularité: Device with KCs certificate for South Korea (Republic of Korea)., Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 20 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick