Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SA18031AA0 - 1116217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
possibilité de mise en cascade - Non
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
avec codage des faisceaux - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084489648
Réf. Sonepar
00067448964
Réf. Fournisseur
1116217
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
possibilité de mise en cascade:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SA18031AA0, Version du produit: deTec4, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 1.800 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Connecteur d'extension: –, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Sender with preassembled system plug SP1-1000 (2076832)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


