Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SG18011A00 - 1222444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 14 mm
possibilité de mise en cascade - Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
avec codage des faisceaux - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084502408
Réf. Sonepar
00067016620
Réf. Fournisseur
1222444
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
possibilité de mise en cascade:
Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SG18011A00, Version du produit: deTec4 HG, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Plages avec les réfrigérants, lubrifiants et nettoyants, Matériau de la vitre frontale: Verre flotté trempé chimiquement, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 20 m, Hauteur du champ de protection: 1.800 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


