Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SX03031A00 - 1222436

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C4P-SX03031A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 30 mm

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • avec codage des faisceaux - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472039

Réf. Sonepar

00067016664

Réf. Fournisseur

1222436

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SX03031A00, Version du produit: deTec4 Ex II 3GD, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: Ex II 3G/3D, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Rés

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SX03031A00, Version du produit: deTec4 Ex II 3GD, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: Ex II 3G/3D, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 300 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Émetteur

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick