Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, deTec4 Core Set 14/1200 - 1062902

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, deTec4 Core Set 14/1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du champ de protection - 1200 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084252327

Réf. Sonepar

00067062902

Réf. Fournisseur

1062902

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du champ de protection:

1200 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

température ambiante:

-30...55 °C

portée du champ de protection:

10 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

longueur d'onde du capteur:

850 nm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, deTec4 Core Set 14/1200, Version du produit: deTec4 Core, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm,

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, deTec4 Core Set 14/1200, Version du produit: deTec4 Core, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 10 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: ÉmetteurRécepteur4 supports FlexFix4 fixations QuickFix2 câbles de raccordement, 5 mBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéRelais de sécurité RLY3-OSSD2Consigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick