Sick - Barrages immatériels de sécurité, deTec4 Core Set 14/1500 - 1062904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
hauteur du champ de protection - 1500 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084252280
Réf. Sonepar
00067062904
Réf. Fournisseur
1062904
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
hauteur du champ de protection:
1500 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
température ambiante:
-30...55 °C
portée du champ de protection:
10 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
longueur d'onde du capteur:
850 nm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, deTec4 Core Set 14/1500, Version du produit: deTec4 Core, Pièce du système: Set, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 14 mm, Portée: 10 m, Hauteur du champ de protection: 1.500 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: ÉmetteurRécepteur4 supports FlexFix4 fixations QuickFix2 câbles de raccordement, 5 mBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéRelais de sécurité RLY3-OSSD2Consigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


