Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40E-61A105RA0 - 1207204

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du champ de protection - 55.5 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • capacité de détection des éprouvettes - 80 mm

  • avec fonction muting - Non

  • temps de réponse - 17 ms

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084180859

Réf. Sonepar

00067418085

Réf. Fournisseur

1207204

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

55.5 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

capacité de détection des éprouvettes:

80 mm

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

17 ms

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Area, M40E-61A105RA0, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 80 mm, Portée: 90 m, Hauteur du champ de protection: 450 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Area, M40E-61A105RA0, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 80 mm, Portée: 90 m, Hauteur du champ de protection: 450 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick