Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40S-60A503AA0 - 1203262

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 55.5 mm

  • hauteur du champ de protection - 55.5 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • largeur du capteur - 52 mm

  • capacité de détection des éprouvettes - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084251610

Réf. Sonepar

00067103262

Réf. Fournisseur

1203262

Marque

Sick

hauteur du capteur:

55.5 mm

hauteur du champ de protection:

55.5 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur du capteur:

52 mm

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

avec fonction muting:

Oui

override possible:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

950 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Advanced Curtain, M40S-60A503AA0, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 14 mm, Portée: 10 m, Hauteur du champ de protection: 300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, T

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, M4000 Advanced Curtain, M40S-60A503AA0, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 14 mm, Portée: 10 m, Hauteur du champ de protection: 300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Type de configuration: Par logiciel

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick