Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40S-63A303AA0 - 1201571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 55.5 mm
hauteur du champ de protection - 55.5 mm
finition du raccordement électrique - fiche
largeur du capteur - 52 mm
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084192630
Réf. Sonepar
00067101571
Réf. Fournisseur
1201571
Marque
Sick
hauteur du capteur:
55.5 mm
hauteur du champ de protection:
55.5 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur du capteur:
52 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
avec fonction muting:
Oui
override possible:
Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
longueur d'onde du capteur:
950 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, M4000 Advanced Curtain, M40S-63A303AA0, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 30 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Type de configuration: Par logiciel
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


