Sick - Barrages immatériels de sécurité, M40S-70A105AA0 - 1200149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du champ de protection - 55.5 mm
finition du raccordement électrique - fiche
capacité de détection des éprouvettes - 80 mm
avec fonction muting - Non
temps de réponse - 17 ms
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084202636
Réf. Sonepar
00067100149
Réf. Fournisseur
1200149
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
55.5 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
capacité de détection des éprouvettes:
80 mm
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
17 ms
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
avec codage des faisceaux:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, M4000 Area, M40S-70A105AA0, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 80 mm, Portée: 90 m, Hauteur du champ de protection: 1.800 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


