Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, EXE-12D0430A020 - 1097722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de détection des éprouvettes - 300 mm
distance entre les faisceaux - 300 mm
largeur - 161.8 mm
hauteur - 142.1 mm
longueur - 30000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084509018
Réf. Sonepar
00067018431
Réf. Fournisseur
1097722
Marque
Sick
capacité de détection des éprouvettes:
300 mm
distance entre les faisceaux:
300 mm
largeur:
161.8 mm
hauteur:
142.1 mm
longueur:
30000 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, EXE-12D0430A020, Version du produit: deTem4 Core Ex, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 2 G Ex db IIB T6 GbATEX pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6XNFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, groupes C et DNFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, groupes E, F et GNFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Fonctions: Mode protection, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 5 fils, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP66, Contenu de la livraison: RécepteurAutocollants « Remarques pour la protection Ex »Consigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


