Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L21S-33MA2A - 6034870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 20 mA
portée du champ de protection - 60 m
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006813
Réf. Fournisseur
6034870
Marque
Sick
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de tension:
DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
20 mA
portée du champ de protection:
60 m
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
cylindre poli
température ambiante:
-40...75 °C
longueur:
100 mm
diamètre:
30 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, L21, L21S-33MA2A, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée: 84 m, Diamètre: M30, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Axial, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


