Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L29S-3D3430 - 2075831

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

  • portée du champ de protection - 6 m

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - parallélépipédique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067075831

Réf. Fournisseur

2075831

Marque

Sick

type de tension:

DC

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

portée du champ de protection:

6 m

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

parallélépipédique

température ambiante:

-40...75 °C

longueur d'onde du capteur:

650 nm

temps de réponse:

0.54 ms

largeur:

12.2 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

120 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Barrières photoélectriques de sécurité, L29, L29S-3D3430, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée: 6 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: VISTAL®, Mode d

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick