Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L40S-21KA1A - 6027337

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 30 mA

  • portée du champ de protection - 10 m

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084112089

Réf. Sonepar

00067627337

Réf. Fournisseur

6027337

Marque

Sick

type de tension:

DC

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

30 mA

portée du champ de protection:

10 m

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

cylindre poli

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

température ambiante:

-25...75 °C

temps de réponse:

0.4 ms

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Barrières photoélectriques de sécurité, systèmes L4000, L40S-21KA1A, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optiq

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, systèmes L4000, L40S-21KA1A, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Axial, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick