Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L41E-11MA1A - 6034869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 30 mA
portée du champ de protection - 5 m
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - cylindre poli
température ambiante - -40...75 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006812
Réf. Fournisseur
6034869
Marque
Sick
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
30 mA
portée du champ de protection:
5 m
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
cylindre poli
température ambiante:
-40...75 °C
longueur d'onde du capteur:
660 nm
longueur:
107.7 mm
diamètre:
18 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, L41, L41E-11MA1A, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 7 m, Diamètre: M18, Axe optique: Radial, Matériau du boîtier: Laiton nickelé, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


