Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L41E-21MA2B - 6084734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - cylindre poli
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067025993
Réf. Fournisseur
6084734
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
cylindre poli
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


