Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L41S-11MA1A - 6034868

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L41S-11MA1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 20 mA

  • portée du champ de protection - 5 m

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • température ambiante - -40...75 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006811

Réf. Fournisseur

6034868

Marque

Sick

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

20 mA

portée du champ de protection:

5 m

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

cylindre poli

température ambiante:

-40...75 °C

longueur d'onde du capteur:

660 nm

longueur:

107.7 mm

diamètre:

18 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

pays de fabrication:

ITALIE

Barrières photoélectriques de sécurité, L41, L41S-11MA1A, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 7 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Radial,

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick