Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L41S-11MA1B - 6090260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067029041
Réf. Fournisseur
6090260
Marque
Sick
Barrières photoélectriques de sécurité, L41, L41S-11MA1B, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 7 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Radial,
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, L41, L41S-11MA1B, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 7 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Radial, Matériau du boîtier: Laiton nickelé, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, L41, L41S-11MA1B, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 7 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Radial, Matériau du boîtier: Laiton nickelé, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


