Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L41S-21MA1A - 6034866

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 20 mA

  • portée du champ de protection - 10 m

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • température ambiante - -40...75 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006809

Réf. Fournisseur

6034866

Marque

Sick

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

20 mA

portée du champ de protection:

10 m

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

cylindre poli

température ambiante:

-40...75 °C

longueur d'onde du capteur:

660 nm

longueur:

97.7 mm

diamètre:

18 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Barrières photoélectriques de sécurité, L41, L41S-21MA1A, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Axial,

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, L41, L41S-21MA1A, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Axial, Matériau du boîtier: Laiton nickelé, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick