Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L41S-21MA2B - 6084733

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, L41S-21MA2B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067025992

Réf. Fournisseur

6084733

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

cylindre poli

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

pays de fabrication:

ITALIE

Barrières photoélectriques de sécurité, L41, L41S-21MA2B, Pièce du système: Émetteur, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Portée: 16 m, Diamètre: M18, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Axe optique: Axial,

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick