Non retournable

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M2C-EX03400A10 - 1093903

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M2C-EX03400A10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 400 mm

  • distance entre les faisceaux - 400 mm

  • largeur - 38.7 mm

  • hauteur - 45.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084488122

Réf. Sonepar

00067093903

Réf. Fournisseur

1093903

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

400 mm

distance entre les faisceaux:

400 mm

largeur:

38.7 mm

hauteur:

45.6 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

pays de fabrication:

HONGRIE

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M2C-EX03400A10, Version du produit: deTem2 Core Ex II 3GD, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M2C-EX03400A10, Version du produit: deTem2 Core Ex II 3GD, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex ec op is IIC T4 GcATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Fonctions: Mode protection, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurAutocollants « Remarques pour la protection Ex »Consigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick