Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M2C-SX0340LA10 - 1093900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 400 mm
distance entre les faisceaux - 400 mm
largeur - 38.7 mm
hauteur - 45.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084488115
Réf. Sonepar
00067093900
Réf. Fournisseur
1093900
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
400 mm
distance entre les faisceaux:
400 mm
largeur:
38.7 mm
hauteur:
45.6 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M2C-SX0340LA10, Version du produit: deTem2 Core Ex II 3GD, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex ec op is IIC T4 GcATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Fonctions: Mode protection, Portée: 17 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


