Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Adv. basic set 2-beam A/P L-muting - 1076352

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Adv. basic set 2-beam A/P L-muting

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084356605

Réf. Sonepar

00067018883

Réf. Fournisseur

1076352

Marque

Sick

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced A/P, M4000 Adv. basic set 2-beam A/P L-muting, Pièce du système: Set, Portée: 7,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschm

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced A/P, M4000 Adv. basic set 2-beam A/P L-muting, Pièce du système: Set, Portée: 7,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Connecteur d'extension: Connecteur femelle M12, 5 pôles, Embout à LED de visualisation intégrée: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.