Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Std. basic set 2-beam A/P - 1076885

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084367786
Réf. Sonepar
00067018879
Réf. Fournisseur
1076885
Marque
Sick
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard A/P, M4000 Std. basic set 2-beam A/P, Pièce du système: Set, Portée: 7,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard A/P, M4000 Std. basic set 2-beam A/P, Pièce du système: Set, Portée: 7,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard A/P, M4000 Std. basic set 2-beam A/P, Pièce du système: Set, Portée: 7,5 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


