Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Std. basic set 2-beam + columns - 1076886

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Std. basic set 2-beam + columns

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084371561

Réf. Sonepar

00067018878

Réf. Fournisseur

1076886

Marque

Sick

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M4000 Std. basic set 2-beam + columns, Pièce du système: Set, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M4000 Std. basic set 2-beam + columns, Pièce du système: Set, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick