Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-034003AB0 - 1206614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
capacité de détection des éprouvettes - 400 mm
temps de réponse - 10 ms
distance entre les faisceaux - 400 mm
avec fonction muting - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084175008
Réf. Sonepar
00067417500
Réf. Fournisseur
1206614
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
capacité de détection des éprouvettes:
400 mm
temps de réponse:
10 ms
distance entre les faisceaux:
400 mm
avec fonction muting:
Oui
avec codage des faisceaux:
Non
avec blocage du redémarrage:
Oui
largeur:
52 mm
hauteur:
55.5 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced, M40E-034003AB0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Connecteur d'extension: Connecteur femelle M12, 5 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non, Embout à LED de visualisation intégrée: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


