Non retournable

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-043032AU0 - 1201633

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-043032AU0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 300 mm

  • temps de réponse - 10 ms

  • distance entre les faisceaux - 300 mm

  • avec fonction muting - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084142642

Réf. Sonepar

00067101633

Réf. Fournisseur

1201633

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

temps de réponse:

10 ms

distance entre les faisceaux:

300 mm

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

55.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40E-043032AU0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interfa

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40E-043032AU0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interface: oui, Outil d'alignement laser intégré: oui, Embout à LED de visualisation intégrée: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick