Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-072200RT0 - 1206083

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40E-072200RT0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 220 mm

  • temps de réponse - 10 ms

  • distance entre les faisceaux - 220 mm

  • avec fonction muting - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084255380

Réf. Sonepar

00067014183

Réf. Fournisseur

1206083

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

220 mm

temps de réponse:

10 ms

distance entre les faisceaux:

220 mm

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Non

avec blocage du redémarrage:

Oui

largeur:

52 mm

hauteur:

55.5 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40E-072200RT0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 7, Entraxe des faisceaux: 220 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Raccordement suppl

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40E-072200RT0, Pièce du système: Récepteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 7, Entraxe des faisceaux: 220 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Raccordement supplémentaire Réarmement: Connecteur femelle M12, 5 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non, Embout à LED de visualisation intégrée: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick