Non retournable

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40S-025003AA0 - 1200060

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée du champ de protection - 70 m

  • finition du raccordement électrique - autre

  • capacité de détection des éprouvettes - 500 mm

  • temps de réponse - 10 ms

  • distance entre les faisceaux - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084108327

Réf. Sonepar

00067100060

Réf. Fournisseur

1200060

Marque

Sick

portée du champ de protection:

70 m

finition du raccordement électrique:

autre

capacité de détection des éprouvettes:

500 mm

temps de réponse:

10 ms

distance entre les faisceaux:

500 mm

avec fonction muting:

Oui

avec codage des faisceaux:

Non

avec blocage du redémarrage:

Oui

largeur:

52 mm

hauteur:

55.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced, M40S-025003AA0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Outil d

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Advanced, M40S-025003AA0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick