Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40S-025012EU0 - 1200016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 500 mm
temps de réponse - 10 ms
distance entre les faisceaux - 500 mm
avec fonction muting - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084107931
Réf. Sonepar
00067100016
Réf. Fournisseur
1200016
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
temps de réponse:
10 ms
distance entre les faisceaux:
500 mm
avec fonction muting:
Non
avec codage des faisceaux:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
55.5 mm
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40S-025012EU0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 500 mm, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Actuator Sensor Interface: oui, Outil d'alignement laser intégré: oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


