Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40S-026000AR0 - 1200001

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de faisceaux - 2

  • portée du champ de protection - 70 m

  • type de tension - DC

  • modèle - émetteur et récepteur séparés

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084107788

Réf. Sonepar

00067100001

Réf. Fournisseur

1200001

Marque

Sick

nombre de faisceaux:

2

portée du champ de protection:

70 m

type de tension:

DC

modèle:

émetteur et récepteur séparés

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

600 mm

temps de réponse:

10 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

distance entre les faisceaux:

600 mm

température ambiante:

-30...70 °C

avec fonction muting:

Non

avec codage des faisceaux:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

55.5 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40S-026000AR0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Outil d'alignement

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, M4000 Standard, M40S-026000AR0, Pièce du système: Émetteur, Portée: 70 m, Nombre de faisceaux: 2, Entraxe des faisceaux: 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick