Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M40Z-043023TB0 - 1200131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de faisceaux - 4
portée du champ de protection - 4.5 m
type de tension - DC
modèle - émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084108860
Réf. Sonepar
00067200131
Réf. Fournisseur
1200131
Marque
Sick
nombre de faisceaux:
4
portée du champ de protection:
4.5 m
type de tension:
DC
modèle:
émetteur et récepteur séparés
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
autre
capacité de détection des éprouvettes:
300 mm
temps de réponse:
10 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
distance entre les faisceaux:
300 mm
température ambiante:
-30...70 °C
avec fonction muting:
Oui
avec codage des faisceaux:
Non
avec blocage du redémarrage:
Oui
largeur:
52 mm
hauteur:
55.5 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


