Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-EB04300A10 - 1089982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de faisceaux - 4
portée du champ de protection - 15.5 m
type de tension - DC
modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084414275
Réf. Sonepar
00067089982
Réf. Fournisseur
1089982
Marque
Sick
nombre de faisceaux:
4
portée du champ de protection:
15.5 m
type de tension:
DC
modèle:
émetteur et récepteur dans un boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
câble axial
capacité de détection des éprouvettes:
300 mm
temps de réponse:
20 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
distance entre les faisceaux:
300 mm
température ambiante:
-30...70 °C
longueur:
15000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4C-EB04300A10, Version du produit: deTem4 Core IP69K, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Fonctions: Mode protection, Portée: 15,5 m, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 5 fils, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Récepteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 mConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


