Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-SA0340HA10 - 1082688

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de faisceaux - 3

  • portée du champ de protection - 90 m

  • type de tension - DC

  • modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084399831

Réf. Sonepar

00067439983

Réf. Fournisseur

1082688

Marque

Sick

nombre de faisceaux:

3

portée du champ de protection:

90 m

type de tension:

DC

modèle:

émetteur et récepteur dans un boîtier

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

400 mm

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

24 V

distance entre les faisceaux:

400 mm

température ambiante:

-30...70 °C

largeur:

31 mm

hauteur:

34 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

pays de fabrication:

HONGRIE

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4C-SA0340HA10, Version du produit: deTem4 Core, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau d

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick