Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-SB0250LA10 - 1089977

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de faisceaux - 2
portée du champ de protection - 15.5 m
type de tension - DC
modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084411113
Réf. Sonepar
00067441111
Réf. Fournisseur
1089977
Marque
Sick
nombre de faisceaux:
2
portée du champ de protection:
15.5 m
type de tension:
DC
modèle:
émetteur et récepteur dans un boîtier
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
câble axial
capacité de détection des éprouvettes:
500 mm
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
distance entre les faisceaux:
500 mm
température ambiante:
-30...70 °C
longueur:
15000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


