Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-ZA04300C10 - 1102645

SICK
CopieCopie
Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4C-ZA04300C10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 300 mm

  • distance entre les faisceaux - 300 mm

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 34 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084467905

Réf. Sonepar

00067446790

Réf. Fournisseur

1102645

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

300 mm

distance entre les faisceaux:

300 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

34 mm

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4C-ZA04300C10, Version du produit: deTem4 Core A/P, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau d

Les Atouts de l'article:

Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4C-ZA04300C10, Version du produit: deTem4 Core A/P, Principe de fonctionnement: Actif/passif, Pièce du système: Unité active, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Fonctions: Mode protection, Portée: 7 m, Nombre de faisceaux: 4, Entraxe des faisceaux: 300 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Unité activeConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick