Sick - Barrières photoélectriques de sécurité, M4P-EA03400C00 - 1128436
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084552458
Réf. Sonepar
00067455245
Réf. Fournisseur
1128436
Marque
Sick
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4P-EA03400C00, Version du produit: deTem4, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sé
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4P-EA03400C00, Version du produit: deTem4, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Fonctions: Mode protectionCodage des faisceauxFonction de réarmementContrôle des contacteurs commandés (EDM)Distinction entre l'homme et le matériau, Portée: 90 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Embout à LED de visualisation intégrée: non, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Barrières photoélectriques de sécurité, deTem, M4P-EA03400C00, Version du produit: deTem4, Principe de fonctionnement: Émetteur / récepteur, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Fonctions: Mode protectionCodage des faisceauxFonction de réarmementContrôle des contacteurs commandés (EDM)Distinction entre l'homme et le matériau, Portée: 90 m, Nombre de faisceaux: 3, Entraxe des faisceaux: 400 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Embout à LED de visualisation intégrée: non, Outil d'alignement laser intégré: non, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: RécepteurConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


